Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT - Eclairage de tableau - 8W - 450mm - LVS08964

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • puissance de la source lumineuse - 8 W

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • longueur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481869623

Réf. Sonepar

01887186962

Réf. Fournisseur

LVS08964

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

220...240 V

type de tension:

AC

puissance de la source lumineuse:

8 W

source lumineuse:

lampe fluorescente

longueur:

450 mm

indice de protection (IP):

IP30

mode de pose:

fixation à vis

avec prise:

Non

finition du raccordement électrique:

prise/coupleur

avec détecteur crépusculaire:

Oui

matériau:

acier

Avec dispositif on/off:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

PrismaSeT - Kit d'éclairage en acier de tableau électrique - coffret/armoire L600mm - 220/240V - 8W - L450mm - IP30

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: