Schneider Electric - PrismaSeT G - Armoire extension - IP30 - L600 - 30M - RAL9003 - LVS08213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 1680 mm
profondeur - 205 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481876393
Réf. Sonepar
01887187639
Réf. Fournisseur
LVS08213
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
1680 mm
profondeur:
205 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette extension PrismaSeT G est utilisée en association à l'armoire 30M. De classe I, elle permet d'augmenter la zone d'appareillage et de composants de distribution/répartition électrique pour proposer une solution compacte modulaire. L'armoire d'extension est livrée à plat sans module de communication, à l'unité, dans un emballage individuel en carton. En application tertiaire, cette extension d'armoire est posée au sol. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Armoire posée au sol PrismaSeT G
- Armoire à poser au sol, conduit sans plaques latérales
- 30 modules
- Panneaux latéraux démontables : câblage plat
- Indices de protection IP30 à IP4X et IP55
- Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud, couleur blanche RAL 9008


