Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Armoire extension - L600 - IP30 - 27M - RAL9003 - LVS08212

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Armoire extension - L600 - IP30 - 27M - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1530 mm

  • profondeur - 205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481876386

Réf. Sonepar

01887187638

Réf. Fournisseur

LVS08212

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1530 mm

profondeur:

205 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PrismaSeT G - Armoire d'extension livrée en kit - 27 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1530 (avec plinthe)xP205 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208

Les Atouts de l'article:

Cette extension PrismaSeT G est utilisée en association à l'armoire 27M. De classe I, elle permet d'augmenter la zone d'appareillage et de composants de distribution/répartition électrique pour proposer une solution compacte modulaire. L'armoire d'extension est livrée à plat sans module de communication, à l'unité, dans un emballage individuel en carton. En application tertiaire, cette extension d'armoire est posée au sol. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Armoire posée au sol PrismaSeT G
  • Armoire à poser au sol, conduit sans plaques latérales
  • 27 modules
  • Panneaux latéraux démontables : câblage plat
  • Indices de protection IP30 à IP4X et IP55
  • Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud, couleur blanche RAL 9007