Schneider Electric - PrismaSeT G - Armoire - L600 - IP30 - 30M - RAL9003 - LVS08203

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Armoire - L600 - IP30 - 30M - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1680 mm

  • profondeur - 205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481876355

Réf. Sonepar

01887187635

Réf. Fournisseur

LVS08203

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1680 mm

profondeur:

205 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PrismaSeT G - Armoire livrée en kit - 30 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1680 (avec plinthe)xP205 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette armoire au sol PrismaSeT G de 30 modules verticaux, est utilisée pour la distribution électrique basse tension et est dotée d'une isolation électrique de classe I. Elle peut être utilisée dans les bâtiments commerciaux, bâtiments tertiaires ou de bureaux.

Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

L'armoire est livrée à plat en kit, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.

Quels sont les avantages à l’installation?

Armoire posée au sol permettant des charges lourdes, pour une application tertiaire

A quels standards et normes le produit répond il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement et est également conforme ROHS UE. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Le saviez-vous ?

Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41 alors que l'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G est la gamme de dernière génération de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • Installation et mise en service extrêmement simple et rapide
  • Equipé de plaques passe-câbles pour alim. par le haut / bas.
  • Un tableau fonctionnalisé permettant d'être assemblé simplement et rapidement
  • Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances