Schneider Electric - PrismaSeT G - Armoire - L600 - IP30 - 36M - Peinture RAL spéciale satinée - LVS08205AZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481935007
Réf. Sonepar
01887193500
Réf. Fournisseur
LVS08205AZ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette armoire au sol PrismaSeT G de 36 modules verticaux, est utilisée pour la distribution électrique basse tension et est dotée d'une isolation électrique de classe I. Elle peut être utilisée dans les bâtiments commerciaux, batiments tertiaires ou de bureaux.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
L'armoire est livrée à plat en kit, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Armoire posée au sol permettant des charges lourdes, pour une application tertiaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Le saviez-vous ?
Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41 alors que l'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G est la gamme de dernière génération de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- Equipé de plaques passe-câbles pour alimenter par le haut / bas.
- Installation et mise en service extrêmement simple et rapide
- Un tableau fonctionnalisé permettant d'être assemblé simplement et rapidement
- Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances