Schneider Electric - PrismaSeT G - Armoire - L600 - IP30 - 36M - RAL9003 - LVS08205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 1980 mm
profondeur - 205 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481876379
Réf. Sonepar
01887187637
Réf. Fournisseur
LVS08205
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
1980 mm
profondeur:
205 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette armoire au sol PrismaSeT G de 36 modules verticaux, est utilisée pour la distribution électrique basse tension et est dotée d'une isolation électrique de classe I. Elle peut être utilisée dans les bâtiments commerciaux, bâtiments tertiaires ou de bureaux.
Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
L'armoire est livrée à plat en kit, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.
Quels sont les avantages à l’installation?
Armoire posée au sol permettant des charges lourdes, pour une application tertiaire
A quels standards et normes le produit répond il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement et est également conforme ROHS UE. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Le saviez-vous ?
Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41 alors que l'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G est la gamme de dernière génération de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- Installation et mise en service extrêmement simple et rapide
- Equipé de plaques passe-câbles pour alim. par le haut / bas.
- Un tableau fonctionnalisé permettant d'être assemblé simplement et rapidement
- Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances