Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Auvent 2 coffrets ou 2 armoires + 1 gaine - IP41 - L1500 - LVS08833

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1500 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 280 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1500 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481883704

Réf. Sonepar

01887188370

Réf. Fournisseur

LVS08833

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

1500 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

280 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

280 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

PrismaSeT G - Auvent en acier pour 2 coffrets ou 2 armoires + 1 gaine - L1500mm - blanc RAL9003 - IP41

Les Atouts de l'article:

Le auvent est un élément de tôlerie qui s'installe au dessus des coffrets ou des armoires. Il permet d'augmenter l'IP à IPx1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur