Schneider Electric - PrismaSeT G - Auvent 2 coffrets ou 2 armoires - IP41 - L1200 - LVS08831

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1195 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 275 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481880611

Réf. Sonepar

01887001146

Réf. Fournisseur

LVS08831

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

1195 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

275 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

260 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

PrismaSeT G Active - Accessoire d'enveloppe - Auvent pour 2 coffrets ou 2 armoires - L1200mm - Blanc RAL9003 - Protection IP31

Les Atouts de l'article:

Le auvent est un élément de tôlerie qui s'installe au dessus des coffrets ou des armoires. Il permet d'augmenter l'IP à IPx1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur