Schneider Electric - PrismaSeT G - Auvent coffret/armoire connecté + 2 gaines - IP41 - L600 - LVS08842

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Auvent coffret/armoire connecté + 2 gaines - IP41 - L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 280 mm

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481082848

Réf. Sonepar

01887108284

Réf. Fournisseur

LVS08842

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

600 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

280 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Oui

PrismaSeT G Active - Accessoire d'enveloppe - Auvent pour coffret/armoire + 2 gaines - L600mm - Blanc RAL9003 - Protection IP31

Les Atouts de l'article:

Le auvent est un élément de tôlerie qui s'installe au dessus des coffrets ou des armoires. Il permet d'augmenter l'IP à IPx1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur
  • Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances