Schneider Electric - PrismaSeT G - Auvent coffret ou armoire - IP41 - L600-Peint. RAL spé - LVS08830AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Auvent coffret ou armoire - IP41 - L600-Peint. RAL spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481875389

Réf. Sonepar

01887187538

Réf. Fournisseur

LVS08830AX

Réf. Commerciale

Schneider Electric

PrismaSeT G - Auvent coffret ou armoire - L600mm - Peinture RAL spéciale - IP41

Les Atouts de l'article:

Le auvent est un élément de tôlerie qui s'installe au dessus des coffrets ou des armoires. Il permet d'augmenter l'IP à IPx1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur