Schneider Electric - PrismaSeT G - Bande obturateur - L= 1000mm H= 46mm - LVS03220

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - plastique

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 46 mm

  • type d'encastrement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481868350

Réf. Sonepar

01887186835

Réf. Fournisseur

LVS03220

Marque

Schneider Electric

modèle:

obturateur

matériau:

plastique

largeur:

1000 mm

hauteur:

46 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

PrismaSeT G - bande obturateur de plastron - L1000mm - H46mm - Blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: