Schneider Electric - PrismaSeT G - Barre souple isolée - 32x5mm - L= 1800mm - LVS04751


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 520 A
longueur - 1800 mm
largeur - 32 mm
hauteur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481868268
Réf. Sonepar
01887186826
Réf. Fournisseur
LVS04751
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
courant assigné In:
520 A
longueur:
1800 mm
largeur:
32 mm
hauteur:
5 mm
flexible:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Jeu de barres flexible isolé avec courant nominal 520 A
- Jeu de barres flexible isolé 32 x 5 mm
- Les dimensions tiennent compte des pertes de chaleur du tableau de distribution du PrismaSeT
- Barres souples isolées de 1800 mm de longueur
- Température maximale de résistance du matériau isolant 125 °C