Schneider Electric - PrismaSeT G - Barre souple isolée - 32x6mm - L= 1800mm - LVS04752

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 580 A

  • longueur - 1800 mm

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481868275

Réf. Sonepar

01887186827

Réf. Fournisseur

LVS04752

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

courant assigné In:

580 A

longueur:

1800 mm

largeur:

32 mm

hauteur:

6 mm

flexible:

Oui

PrismaSeT G - barre souple isolée - section du jeu de barres 32x6mm - 580A - L1800mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Jeu de barres flexible isolé avec courant nominal 580 A
  • Jeu de barres flexible isolé 32 x 6 mm
  • Les dimensions tiennent compte des pertes de chaleur du tableau de distribution du PrismaSeT
  • Barres souples isolées de 1800 mm de longueur
  • Température maximale de résistance du matériau isolant 125 °C