Schneider Electric - PrismaSeT G - Bloc alim. INV-INS 320-400 - vertical (vers Linergy BW) - LVS04074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481867353
Réf. Sonepar
01887186735
Réf. Fournisseur
LVS04074
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
7016
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement pour jeu de barres BW Linergy
- Connexion pour 3/4P 400 à 630 A
- Installation sur une largeur d'armoire de 600 mm
- Barre de distribution multipoint compacte et isolée jusqu'à 630 A
- La meilleure solution IPxxB pour les boîtiers



