Schneider Electric - PrismaSeT G - Bracelets de circulation verticaux - 138x25x73 - lot de 12 - LVS04264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 73 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481866486
Réf. Sonepar
01887186648
Réf. Fournisseur
LVS04264
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
73 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Sangles de câble pour le PrismaSeT G. PrismaSeT G Coffrets actifs montés au mur et posés au sol. Sangles de câble verticales.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de l'espace vertical
- Installation rapide et sans outils


