Schneider Electric - PrismaSeT G - Bracelets de circulation verticaux - 78x27x59 - lot de 12 - LVS04262


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 59 mm
hauteur - 27 mm
profondeur - 78 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481866462
Réf. Sonepar
01887186646
Réf. Fournisseur
LVS04262
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
59 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
78 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: