Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Capots bracelets horizontaux - L450 - lot de 4 - LVS04243

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481866455

Réf. Sonepar

01887186645

Réf. Fournisseur

LVS04243

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

plastique

largeur:

75 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

PrismaSeT G - Lot de 4 capots bracelets de circulation en plastique horizontaux - L434xH44xP75 - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: