Schneider Electric - PrismaSeT G - Cloison horizontale UF - gaine - L300 - LVS04332


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
largeur - 300 mm
couleur - blanc
finition de la surface - revêtement par poudre
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481880093
Réf. Sonepar
01887001090
Réf. Fournisseur
LVS04332
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
largeur:
300 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: