Schneider Electric - PrismaSeT G - Cloison verticale - 7 à 11M - IP55 - LVS08384


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
couleur - blanc
finition de la surface - revêtement par poudre
numéro RAL - 9003
avec entrée de câble - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481880055
Réf. Sonepar
01887188005
Réf. Fournisseur
LVS08384
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Cloison pour PrismaSeT G
- Découpes prévues pour le passage des câbles
- Coffrets pour tableaux électriques jusqu'à 4000A
- Tableaux basse tension, Icw 100kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10
- Tôle d'acier avec traitement d'électrophorèse et revêtement époxy polyester polymérisé à chaud