Schneider Electric - PrismaSeT G - Cloison verticale pour armoire - 36M - LVS04335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1830 mm
couleur - blanc
finition de la surface - revêtement par poudre
numéro RAL - 9003
avec entrée de câble - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481883810
Réf. Sonepar
01887188381
Réf. Fournisseur
LVS04335
Marque
Schneider Electric
hauteur:
1830 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


