Schneider Electric - PrismaSeT G - Cloison verticale pour coffret ou armoire - 6 à 33M - LVS04330

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Cloison verticale pour coffret ou armoire - 6 à 33M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1680 mm

  • couleur - blanc

  • finition de la surface - revêtement par poudre

  • numéro RAL - 9003

  • avec entrée de câble - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481880079

Réf. Sonepar

01887188007

Réf. Fournisseur

LVS04330

Réf. Commerciale

Schneider Electric

hauteur:

1680 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PrismaSeT G - Cloison verticale pour séparer les jeux de barres verticaux - 6 à 33 modules verticaux -H1680mm - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: