Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret 6 rangées - 24M - Pack 250 - IP30 - LVS08068

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret 6 rangées - 24M - Pack 250 - IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1230 mm

  • profondeur - 205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481876836

Réf. Sonepar

01887187683

Réf. Fournisseur

LVS08068

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1230 mm

profondeur:

205 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PrismaSeT G - coffret métal. Pack250 en kit pour appareillage modulaire - 6 R - 24 modules verticaux - Installation tertiaire en saillie - L600xH1230xP205 - Blanc RAL9003 - 250A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Ce coffret mural PrismaSeT Pack250 6 rangées utilisé pour la distribution électrique BT dans les bâtiments tertiaires permet de loger l'appareillage de protection, les composants de distribution et de répartition électriques. Le coffret métallique Pack 250 6R est livré à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec plastrons, rails modulaires et kit de mise à la terre. Installation murale en saillie. Etudié et conçu pour être équipé rapidement et simplement des appareils et composants de distribution et répartition de Schneider Electric. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

Le Pack 250 de la gamme PrismaSeT G est une gamme de tableaux basse tension jusqu'à 250A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Armoire murale PrismaSeT G
  • Thalassa PLM - coffret L600mm
  • Coffret mural avec plaques avant
  • Panneaux latéraux démontables : câblage plat
  • Indices de protection IP30 à IP4X et IP55
  • Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud, couleur blanche RAL 9035