Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret extension IP30 - L600 - 12M - RAL9003 - LVS08114

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret extension IP30 - L600 - 12M - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 630 mm

  • profondeur - 205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481884688

Réf. Sonepar

01887001159

Réf. Fournisseur

LVS08114

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

630 mm

profondeur:

205 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PrismaSeT G - Coffret d'extension livré en kit - 12 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH630xP205 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208

Les Atouts de l'article:

Ce coffret d'extension PrismaSeT G est utilisé en association au coffret 12M. De classe I, il permet d'augmenter la zone d'appareillage et de composants de distribution/répartition électrique pour proposer une solution compacte modulaire. L'extension métallique PrismaSeT G 12M est livrée à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec un panneau arrière, deux éléments haut et bas. Installation murale pour ce coffret en saillie. Etudié et conçu pour être équipé rapidement et simplement d'appareils et de composants de distribution / répartition. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe d'extension avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant une simple porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Installation et mise en service extrêmement simple et rapide
  • Equipé de plaques passe-câbles pour alim. par le haut / bas.
  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur