Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret extension IP30 - L600 - 15M - RAL9003 - LVS08115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 780 mm
profondeur - 205 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481884664
Réf. Sonepar
01887001157
Réf. Fournisseur
LVS08115
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
780 mm
profondeur:
205 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce coffret d'extension PrismaSeT G est utilisé en association au coffret 15M. De classe I, il permet d'augmenter la zone d'appareillage et de composants de distribution/répartition électrique pour proposer une solution compacte modulaire. L'extension métallique PrismaSeT G 15M est livrée à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec un panneau arrière, deux éléments haut et bas. Installation murale pour ce coffret en saillie. Etudié et conçu pour être équipé rapidement et simplement d'appareils et de composants de distribution / répartition. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe d'extension avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant une simple porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Installation et mise en service extrêmement simple et rapide
 - Equipé de plaques passe-câbles pour alim. par le haut / bas.
 - Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur
 


