Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret IP55 - 15M - RAL9003 - LVS08304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 850 mm
profondeur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481876522
Réf. Sonepar
01887187652
Réf. Fournisseur
LVS08304
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
850 mm
profondeur:
260 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce coffret mural PrismaSeT G 15M est utilisé pour la distribution électrique BT. De classe I, il permet de loger l'appareillage de protection, les composants de distribution et de répartition électriques pour proposer une solution compacte. Le coffret métallique PrismaSeT G est livré à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec un panneau arrière, deux latéraux, deux éléments haut et bas.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Installation et mise en service extrêmement simple et rapide
- Equipé de plaques passe-câbles pour alim. par le haut / bas.
- Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur
- Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances


