Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret IP55 - 19M - RAL9003 - LVS08305

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G  - Coffret IP55 - 19M - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1050 mm

  • profondeur - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481876539

Réf. Sonepar

01887187653

Réf. Fournisseur

LVS08305

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1050 mm

profondeur:

260 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PrismaSeT G - Coffret livré sous forme de kit - 19 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1050xP260 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP55 - IK10 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208

Les Atouts de l'article:

Ce coffret mural PrismaSeT G 19M est utilisé pour la distribution électrique BT. De classe I, il permet de loger l'appareillage de protection, les composants de distribution et de répartition électriques pour proposer une solution compacte. Le coffret métallique PrismaSeT G est livré à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec un panneau arrière, deux latéraux, deux éléments haut et bas.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Installation et mise en service extrêmement simple et rapide
  • Equipé de plaques passe-câbles pour alim. par le haut / bas.
  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur
  • Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances