Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret IP55 - 23M - Peinture satin RAL spéciale - LVS08306AZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481883650
Réf. Sonepar
01887188365
Réf. Fournisseur
LVS08306AZ
Marque
Schneider Electric
indice de protection (IP):
IP55
PrismaSeT G - Coffret livré sous forme de kit - 23 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1250xP260 - Peinture RAL spéciale satinée - 630A 50/60Hz - IP55 - IK10 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208