Schneider Electric - PrismaSeT G - Ecrou M5 clipsable sur rail DIN - lot de 20 - LVS03165

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481869265

Réf. Sonepar

01887186926

Réf. Fournisseur

LVS03165

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PrismaSeT G Active - Accessoire d'installation - Lot de 20 écrous M5 clipsable - Sur rail DIN

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: