Schneider Electric - PrismaSeT G - Ecrous clipsables sur platine perforée - lot de 20 - M5 - LVS03181


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481869296
Réf. Sonepar
01887186929
Réf. Fournisseur
LVS03181
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Écrous-agrafes pour PrismaSeT P et G
- Ecrous-agrafes M4 pour rails d'appareils modulaires
- Lot de 20 écrous-agrafes
- Transport et perception simplifiés lors de l'assemblage
- Économies de temps et d'argent pour trier les déchets