Schneider Electric - PrismaSeT G - Entretoise hexagonale - M5 - Haut.=9mm - lot de 4 - LVS03185

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Entretoise hexagonale - M5 - Haut.=9mm - lot de 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 9 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481871039

Réf. Sonepar

01887187103

Réf. Fournisseur

LVS03185

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

matériau:

acier inoxydable

largeur:

0 mm

hauteur:

9 mm

profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

PrismaSeT G - Lot de 4 entretoises métalliques hexagonales M5 pour barre de terre - installation par vis - H9mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Entretoises hexagonales pour PrismaSeT G et P
  • Entretoises hexagonales M5
  • Entretoises hexagonales avec hauteur de 9mm
  • Accessoires d'installation pour PrismaSeT P et G
  • Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630A, Icc 50kA