Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Entretoise hexagonale - M8 - Haut.=40mm - lot de 4 - LVS03199

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Entretoise hexagonale - M8 - Haut.=40mm - lot de 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481871114

Réf. Sonepar

01887187111

Réf. Fournisseur

LVS03199

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

matériau:

acier inoxydable

largeur:

0 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

PrismaSeT G - Lot de 4 entretoises métalliques hexagonales M6 pour barre de terre - installation par vis - H40mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: