Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Epanouisseur de goulotte pour coffret ou armoire - LVS08824

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Epanouisseur de goulotte pour coffret ou armoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 250 mm

  • pour hauteur de canal - 80 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481866615

Réf. Sonepar

01887186661

Réf. Fournisseur

LVS08824

Marque

Schneider Electric

pour largeur de canal:

250 mm

pour hauteur de canal:

80 mm

couleur:

blanc

PrismaSeT G - Epanouisseur de goulotte pour coffret/armoire - Emplacement de montage 2 de 250x80mm haut ou bas du coffret - P180mm - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Goulotte pour coffret PrismaSeT G. L'épandeur de canalisation est conçu pour s'adapter parfaitement à l'armoire. Protection IP 30.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.