Schneider Electric - PrismaSeT G - Equerre universelle - lot de 2 - LVS03581


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 122.5 mm
hauteur - 122.5 mm
profondeur - 43 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481869043
Réf. Sonepar
01887186904
Réf. Fournisseur
LVS03581
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
122.5 mm
hauteur:
122.5 mm
profondeur:
43 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Ce lot d'équerres est proposé avec des pré-perçages de forme circulaire ou oblong. L'installation se fait par vis. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Équerre universelle pour PrismaSeT P et G
- Équerre universelle pour coffret
- Équerre universelle, jeu de 2
- Transport et perception simplifiés lors de l'assemblage
- Économies de temps et d'argent pour le tri des déchets