Schneider Electric - PrismaSeT G - Face avant de socle L300 - RAL9003 - LVS01053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 300 mm
hauteur - 150 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481871244
Réf. Sonepar
01887187124
Réf. Fournisseur
LVS01053
Marque
Schneider Electric
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
300 mm
hauteur:
150 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
260 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
blanc
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
Les Atouts de l'article:
Pièce de tôlerie visible au pied des enveloppes. Elément proposé pour pièce de rechange. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur


