Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Face avant de socle L600 - RAL9003 - LVS01052

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481869524

Réf. Sonepar

01887186952

Réf. Fournisseur

LVS01052

Marque

Schneider Electric

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

150 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

260 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

blanc

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

PrismaSeT G - Face avant de socle pour armoire L600mm - L600xH600xP150 - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Le socle est un composant de tôlerie constitué de 2 goussets situés sous l'enveloppe. Ces éléments sont proposés pour pièces de rechanges. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur