Schneider Electric - PrismaSeT G - Face avant de socle L850 - RAL9003 - LVS01054

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481932822

Réf. Sonepar

01887193282

Réf. Fournisseur

LVS01054

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

850 mm

hauteur:

150 mm

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

260 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

blanc

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

PrismaSeT G - Face avant de socle pour armoire L850mm - L850xH850xP150 - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Pièce de tôlerie visible au pied des enveloppes. Elément proposé pour pièce de rechange. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur