Schneider Electric - PrismaSeT G - Fond coffret extension L600 - IP55 - 33M - Peinture RAL spé - LVS08319AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G  - Fond coffret extension L600 - IP55 - 33M - Peinture RAL spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481881687

Réf. Sonepar

01887188168

Réf. Fournisseur

LVS08319AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT G - Fond de coffret d'extension livré en kit - 33 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1750xP260 - Peinture RAL spéciale - 630A 50/60Hz - IP55 - IK10 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208

Les Atouts de l'article:

Tôle de fond du coffret IP55. Il est utilisé dans le cas d'une extension. Le fond de coffret PrismaSeT G est livré à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur