Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Fond coffret extension L600 - IP55 - 33M - RAL9003 - LVS08319

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1750 mm

  • profondeur - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481876645

Réf. Sonepar

01887187664

Réf. Fournisseur

LVS08319

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1750 mm

profondeur:

260 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PrismaSeT G - Fond de coffret d'extension livré en kit - 33 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1750xP260 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP55 - IK10 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208

Les Atouts de l'article:

Tôle de fond du coffret IP55. Il est utilisé dans le cas d'une extension. Le fond de coffret PrismaSeT G est livré à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Panneau arrière pour armoire d'extension
  • Panneau arrière de L600 mm
  • Panneau arrière avec 33 modules
  • Panneaux latéraux démontables : câblage plat
  • Indices de protection IP30 à IP4X et IP55
  • Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud, couleur blanche RAL 9022