Schneider Electric - PrismaSeT G - Gaine extension Armoire - IP30 - L300 - 33M - Peint.RAL spé - LVS08274AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G  - Gaine extension Armoire - IP30 - L300 - 33M - Peint.RAL spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481881281

Réf. Sonepar

01887001500

Réf. Fournisseur

LVS08274AX

Réf. Commerciale

Schneider Electric

PrismaSeT G - Gaine extension d'armoire L300mm - 33 Modules verticaux - Peinture RAL spéciale - L300xH1830 (avec plinthe)xP205 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208

Les Atouts de l'article:

Cette gaine d'extension PrismaSeT G 36M est utilisée pour la distribution électrique BT. De classe I, elle permet de loger l'appareillage de protection, les composants de distrib. et de répartition élec. pour proposer une solution compacte. La gaine d'extension est livrée à plat sans module de communication, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur