Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Goulottes horizontales - L450 - lot de 4 + supports - LVS04257

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481866561

Réf. Sonepar

01887186656

Réf. Fournisseur

LVS04257

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

30 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

PrismaSeT G - Lot de 4 goulottes plastiques horizontales + supports- L450xH30xP30 - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: