Schneider Electric - PrismaSeT G - Gousset de socle latéral - IP55 - H=150mm - RAL7016 - LVS08392

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier
largeur - 30 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481869456
Réf. Sonepar
01887186945
Réf. Fournisseur
LVS08392
Marque
Schneider Electric
modèle:
ensemble latéral de socle
matériau:
acier
largeur:
30 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
240 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
260 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7016
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


