Schneider Electric - PrismaSeT G - Habillage de socle - L300 - RAL7016 - LVS08394


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 300 mm
hauteur - 150 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481869470
Réf. Sonepar
01887186947
Réf. Fournisseur
LVS08394
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
300 mm
hauteur:
150 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
260 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7016
Les Atouts de l'article:
Cet élément de tôlerie est fixé sur le socle en partie basse. Il est utilisé dans le cas d'enveloppe posée au sol. L'habillage de socle est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur