Schneider Electric - PrismaSeT G - Interface pour plaque passe-câbles FL21 -IP55 - LVS08876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 300 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481879455
Réf. Sonepar
01887187945
Réf. Fournisseur
LVS08876
Marque
Schneider Electric
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
300 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
3
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
épaisseur:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Installation sur partie haute ou basse, cet accessoire permet d'adapter les plaques passe-câbles FL21 Le composant est livré à l'unité, dans un emballage individuel.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.


