Schneider Electric - PrismaSeT G - kit d'association - armoire coffret gaine IP30 - LVS08815


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, latéral
largeur - 134.4 mm
hauteur - 68.7 mm
profondeur - 45.9 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481884060
Réf. Sonepar
01887188406
Réf. Fournisseur
LVS08815
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
ensemble de connexion, latéral
largeur:
134.4 mm
hauteur:
68.7 mm
profondeur:
45.9 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: