Schneider Electric - PrismaSeT G - kit d'association horizontal-vertical - IP55 - LVS08381

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de connexion, latéral
largeur - 115 mm
hauteur - 55 mm
profondeur - 215 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481879646
Réf. Sonepar
01887187964
Réf. Fournisseur
LVS08381
Marque
Schneider Electric
modèle:
ensemble de connexion, latéral
largeur:
115 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
215 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


