Schneider Electric - PrismaSeT G - kit d'association vertical - coffret gaine IP30 - LVS08817

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composants pour technique de disposition
largeur - 170 mm
hauteur - 1675 mm
profondeur - 25 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481879738
Réf. Sonepar
01887187973
Réf. Fournisseur
LVS08817
Marque
Schneider Electric
modèle:
composants pour technique de disposition
largeur:
170 mm
hauteur:
1675 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:



