Schneider Electric - PrismaSeT G - Kit disjoncteur de branchement à P. Limitée - 3P+N - L300 - LVS03142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 650 mm
largeur - 300 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481866196
Réf. Sonepar
01887186619
Réf. Fournisseur
LVS03142
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
650 mm
largeur:
300 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plastron PrismaSeT G, pour 2 compteurs tarifaires, 3P
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Nombre d'appareils selon les appareils modulaires, avec modules verticaux de 13 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT G
- pour armoire posée au sol - largeur 300 mm
- Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.



