Schneider Electric - PrismaSeT G - Kit joint de porte IP43 - 24 à 33M - 5300mm - LVS08841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - autre
hauteur - 5300 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481880550
Réf. Sonepar
01887001142
Réf. Fournisseur
LVS08841
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
autre
hauteur:
5300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Kit de plombage conçu pour être utilisé avec leurs armoires PrismaSeT G. Kit de plombage également appelé joint auto-adhésif. Il assure un degré de protection IP43.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Accessoires pour augmenter le degré de protection IP
- Permet d'augmenter la valeur IP de la porte : de IP31 à IP43
- Degré de protection IP43


