Schneider Electric - PrismaSeT G - Liaison INV250-NS250 vertical + Vigi horizontal - LVS04444


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
hauteur - 105 mm
largeur - 171 mm
profondeur - 30 mm
avec couvercle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481884169
Réf. Sonepar
01887188416
Réf. Fournisseur
LVS04444
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
hauteur:
105 mm
largeur:
171 mm
profondeur:
30 mm
avec couvercle:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: