Schneider Electric - PrismaSeT G - Liaison NS-INS630 vertical gaine pour jeu de barres - LVS04075

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Liaison NS-INS630 vertical gaine pour jeu de barres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481867360

Réf. Sonepar

01887186736

Réf. Fournisseur

LVS04075

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

7016

PrismaSeT G - Liaison NS-INS630 vertical gaine pour jeu de barres Linergy BS - 630A - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement pour PrismaSeT G
  • Pour armoire L300 mm
  • Les appareils peuvent être alimentés n'importe où dans le panneau
  • Connexion n'importe où sans perçage